リボルバーシフトレバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合車種KX450F '09-注文コード31331573品番ZE90-3122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)レッド適合車種KX450F '09-
注意
※チップ位置を変更した際には、必ずネジロック剤を塗布し、しっかりと締め付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331686
2020-06-26
用途: バイクのシフトレバーを交換しました。
運輸・通信業

ちょっと値段ははりますがバイクのビジュアルの完成度は高くなります。
合わせて靴にあたる部分の微調整ができるので、シフトチェンジのフィーリング
が気になる人には良いかも。
私はビジュアルアップが目的なので十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする