リボルバーシフトレバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合メーカーホンダ(HONDA) 適合車種CRM250R/AR'89-98 注文コード31331835 品番ZE90-3522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は適合メーカー・適合車種など37種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。

適合メーカーホンダ(HONDA) レッド 適合車種CRM250R/AR'89-98
注意
※チップ位置を変更した際には、必ずネジロック剤を塗布し、しっかりと締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31331686
2020-06-26
用途:
バイクのシフトレバーを交換しました。
運輸・通信業

ちょっと値段ははりますがバイクのビジュアルの完成度は高くなります。
合わせて靴にあたる部分の微調整ができるので、シフトチェンジのフィーリング
が気になる人には良いかも。
私はビジュアルアップが目的なので十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする