鍛造シフトレバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合メーカースズキ(SUZUKI) 適合車種RMZ250'07- レッド 注文コード31332063 品番ZE90-4212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は適合メーカー・適合車種・色35種類から選べます 他の種類を見る

純正シフトレバー形状に合わせたオフセット±0mmタイプ。アーム部に鍛造A2014材を使用し、高強度・耐久性に優れる。チップ部は高精度に切削加工後、滑り止めローレット加工を施す。

適合メーカースズキ(SUZUKI) レッド 適合車種RMZ250'07-
注意
※チップの取替え不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31332054
2021-07-16
用途:
純正パーツの交換
その他業種

使用感は純正パーツと変わらないって言ってしまえばそれまでですが、やはりパーツとしての質感、見た目のかっこよさ美しさにこだわるのはいいものです。
純正の鉄パーツとちがって錆びませんしね。

2019-05-16
用途:
バイクに乗る時、ロングブーツを、はくとチェンジが、しにくい
三木商店 様 (その他業種)

今のシフトレバーを付けて、付いていた時より、少し上にしたら、ずっと楽にシフトできた。改良点は、もう2センチくらい長くしてくれたら、良いなぁ。(モトクロスやトライアルなんかの、ロングブーツを、はいて、どのくらい伸ばしたら、楽にシフトできるのか、検証しながら、作ってくれたら、最高ですね。

対象商品:
31332307
2020-12-24
用途:
XR250用を購入
美容室ラ・レーヌ 様 (サービス業)

オフロード遊びで純正ペダルが曲げ捻じれたので購入。
ZETAはかっこよくシフトフィーリングも良いが、純正のように衝撃吸収しないで曲がらず、転倒時にシフト軸が曲がるか折れる場合があるので、オフロードでは極力使用せずにオンロード時の使用が望ましい。
ま、コケたら一緒ですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする