曜日別特売
ZE90-4602 鍛造シフトレバー ZETA 31332316

鍛造シフトレバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)適合車種KDX125/200/220/250R/SRレッド注文コード31332316品番ZE90-4602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

純正シフトレバー形状に合わせたオフセット±0mmタイプ。アーム部に鍛造A2014材を使用し、高強度・耐久性に優れる。チップ部は高精度に切削加工後、滑り止めローレット加工を施す。

適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)レッド適合車種KDX125/200/220/250R/SR
注意
※チップの取替え不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31332054
2021-07-16
用途: 純正パーツの交換
その他業種

使用感は純正パーツと変わらないって言ってしまえばそれまでですが、やはりパーツとしての質感、見た目のかっこよさ美しさにこだわるのはいいものです。
純正の鉄パーツとちがって錆びませんしね。

2019-05-16
用途: バイクに乗る時、ロングブーツを、はくとチェンジが、しにくい
三木商店その他業種

今のシフトレバーを付けて、付いていた時より、少し上にしたら、ずっと楽にシフトできた。改良点は、もう2センチくらい長くしてくれたら、良いなぁ。(モトクロスやトライアルなんかの、ロングブーツを、はいて、どのくらい伸ばしたら、楽にシフトできるのか、検証しながら、作ってくれたら、最高ですね。

対象商品 : 31332307
2020-12-24
用途: XR250用を購入
美容室ラ・レーヌサービス業

オフロード遊びで純正ペダルが曲げ捻じれたので購入。
ZETAはかっこよくシフトフィーリングも良いが、純正のように衝撃吸収しないで曲がらず、転倒時にシフト軸が曲がるか折れる場合があるので、オフロードでは極力使用せずにオンロード時の使用が望ましい。
ま、コケたら一緒ですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする