トリガーブレーキペダル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合メーカーハスクバーナ(HUSQVARNA) 適合車種KTM SX, Husky FC '16- 注文コード31332499 品番ZE90-7426
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
この商品は適合メーカー・適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

2段階のポジション選択と可倒式チップを装備したブレーキペダル。アーム部は純正に近いなめらかな形状を実現し、鍛造製A2014材を採用することで高強度・耐久性にも優れる。チップ部分はA7079材を使用し、高精度マシン加工後、カラーアルマイト処理を施す。チップピン・ボルト・スプリングには錆びにくいステンレスを採用する。

適合メーカーハスクバーナ(HUSQVARNA) ブルー 適合車種KTM SX, Husky FC '16-
注意
※チップ位置を変更した際には、必ずネジロック剤を塗布し、しっかりと締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31332456
2020-06-26
用途:
バイクの後輪ブレーキペダル交換
運輸・通信業

ビジュアルアップ、ペダルの位置も細かく調整できるのでライディングポジションに
合った位置に変更できます。
ブレーキセイバーのワイヤーも付いているのでヴィジュアル度アップです。
レバーは鍛造品なので強度もかなり上がっています、オリジナルのブレーキペダルは
とっても貧弱強度はそれなりに有るのでしょうが今一つですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする