ブレーキラインクランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合メーカーホンダ(HONDA) 適合車種XR,CRF150, ブルー 注文コード31332709 品番ZE92-0107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は適合メーカー・適合車種・色など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミ合金に高精度マシン加工し、カラーアルマイトを施す。軽量化を兼ねた抜き穴加工は滑りを抑制しホールド性を向上。バネ下重量を軽減。 ワンポイントドレスアップとしても栄える。

適合メーカーホンダ(HONDA) 幅(mm)20 ブルー 適合車種XR,CRF150, 付属品ステンレスボルト
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31332763
2021-09-25
用途:
ブレーキライン
その他業種

シンプルで、さりげないドレスアップに。コルゲートした場合は、太さが足りない感じです。満足はしてます。もう少し大きくても良いかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする