ASK(エイエスケイ)(測定用品)
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の 圧力・流量測定その他関連用品
ASK(エイエスケイ)(測定用品)の ダンプナー
グリセリン圧力計用ダンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ネジ径
G1/4×R1/4
使用流体
一般石油系作動油
注文コード
31332963
品番
SAD-2T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
取付ネジ径・使用流体
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用流体
一般石油系作動油
質量(g)
210
取付ネジ径
G1/4×R1/4
材質(本体)
C3604
最高使用圧力(MPa)
35
耐圧(MPa)
63
材質(パッキン)
C1100
RoHS指令(10物質対応)
対応