画像準備中

グリセリン圧力計用ダンパー

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ネジ径G1/4×R1/4 使用流体りん酸エステル系作動油 注文コード31332988 品番F-SAD-2T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は取付ネジ径・使用流体など6種類から選べます 他の種類を見る
使用流体りん酸エステル系作動油 質量(g)210 取付ネジ径G1/4×R1/4 材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする