画像準備中

グリセリン圧力計用ダンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付ネジ径G1/4×R1/4 使用流体水-グリコール系作動油、空気 注文コード31333006 品番W-SAD-2T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,820 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は取付ネジ径・使用流体など6種類から選べます 他の種類を見る
使用流体水-グリコール系作動油、空気 質量(g)210 取付ネジ径G1/4×R1/4 材質(本体)C3604 最高使用圧力(MPa)35 耐圧(MPa)63 材質(パッキン)C1100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする