6990915 ギヤオイル RYOBI(リョービ) 31336147

ギヤオイル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード31336147 品番6990915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650
仕様モリブデン入り 適合機種RCV-3410、RCVK-4300、ACV-1500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31336147 6990915 69900075 085-10417-70 画像準備中 (085)ラバーパイプ4.5X8.5X285 スバル 1個 919 税込1,011 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31336147 6990915 64993015 69900075 ギアオイル 100cc 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) ギアオイル 100cc 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31336147
2020-08-13
用途:
耕運機メンテナンス
運輸・通信業

メーカー純正品を、現段階では最安値で購入出来ました。

対象商品:
31336147
2018-06-21
用途:
耕運機(カルチベータ)ギヤオイル交換
合同会社 やませい 様 (農・林・水産業)

はじめてのギヤオイル交換で自動車用のミッションオイルを使用しましたが、安価で純正品が販売されていたので購入しました。

対象商品:
31336147
2017-05-24
用途:
耕運機のオイル交換
卸売・小売業

オイル交換したら、今までより異常に快適に作業出来ましたむ!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする