曜日別特売
ZPR02UFJ15-06-A8 真空パッド (ZPR02U~) SMC 31346262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR02U~)ZPR02UFJ15-06-A8

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は材質・ねじ径・真空取出口など103種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
取付接続/M8×1
真空取出口
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
31346262
品番
ZPR02UFJ15-06-A8
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)
2
パッド形状
平形
材質(パッド)
フッ素ゴム
ねじ径
取付接続/M8×1
ストローク(mm)
15
取出方向
横方向
材質
FKM
接続ねじ
M8X1おねじ
接続方法
真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/おねじ
チューブ径(Φmm)
真空取出口/6
バッファ仕様
回り止めなし
バッファストローク(mm)
15
真空取出口
Φ6ワンタッチ管継手
真空取出方向
横(ワンタッチ管継手付)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする