共立機巧
共立機巧の 尿素水・尿素水用品
共立機巧の 尿素水用品
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
HP-601L用
注文コード
31359336
品番
MV-6LD
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付
用途
ポンプのアウターパイプに装着して下さい。
種別
HP-601L用
材質
本体部/PVC、他
質量(g)
190
接続
G2オス
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650