画像準備中

自動回転ステージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(N)98 テーブル径(Φmm)80 注文コード31365785 品番OSMS-80YAW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥173,800 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は耐荷重・テーブル径など3種類から選べます 他の種類を見る

ガイドにベアリングを採用し、送り機構にはウォームギアを使用したステッピングモータ駆動の回転ステージです。

用途計測・検査・評価装置用の位置決めに適した自動ステージです。 仕様(MIXスピード)30°sec、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、接原点センサ:無、同心度:30μm 材質(ステージ)アルミ・アルミニウム青銅 質量(kg)1.1 種類回転ステージ テーブル径(Φmm)80 分解能0.005°/パルス(Full)・0.0025°/パルス(Half) 平行度(μm)50 耐荷重(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドベアリング方式 モーメント剛性(sec/N・cm)0.2 面振れ(mm)0.02 移動量(°)反時計周りCCW方向は∞・時計周りCW方向は0度付近(-2.5)で停止 位置決め精度(°)0.15/(繰り返し)0.02 ロストモーション(°)0.05 バックラッシ(°)0.08 原点センサ
注意
※天地逆転や垂直面に取り付けて使用する場合には、注意が必要です。
※精度や耐荷重は取り付け方向により、一部仕様を満たさないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする