HPS-1 ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) 鎌長製衡 31365943 HPS-1 ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) 鎌長製衡 31365943 HPS-1 ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし) 鎌長製衡 31365943

ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31365943 品番HPS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能

秤量(kg)2000 目量(kg)1 対応オプションサーマルプリンタ付 用途物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ 材質ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂 赤(RAL3000) 電源単3電池×4本 フォーク高さ(mm)(最高)200、(最低)85 フォーク長さL×幅W(mm)1150×180 本体質量(kg)104 フォーク幅W(mm)フォークからフォークまで:555 機能風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示 ディスプレイLCD、文字高18mm 防塵防水性能ロードセル:IP67、指示計:IP65 キーパッドファンクションキー×3、On/Offキー
注意
※簡易包装のため若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷やへこみがある場合がございます。
※必ず取扱説明書をお読みの上使用して下さい。
※商品外観、仕様、寸法などは商品改良のために予告なく変更する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする