鎌長製衡
鎌長製衡の はかり
鎌長製衡の はかり関連商品
ハンドパレットスケール「パレスケ1」(検定なし)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31365968
品番
HPS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
計量運搬作業の一体化で作業効率化
高い衝撃耐久性
低消費電力なので長時間使用可能
対応オプション
サーマルプリンタ付
フットブレーキ付
秤量(kg)
2000
目量(kg)
1
用途
物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
材質
ステアリングホイール:ゴム、ローディングホイール:ポリウレタン、塗料:エポキシ樹脂
色
赤(RAL3000)
電源
単3電池×4本
フォーク高さ(mm)
(最高)200、(最低)85
フォーク長さL×幅W(mm)
1150×180
本体質量(kg)
104
フォーク幅W(mm)
フォークからフォークまで:555
機能
風袋引、ディスプレイにエラーメッセージ表示、3分間未使用時自動電源オフ、ディスプレイにバッテリー残量低下の警告表示
ディスプレイ
LCD、文字高18mm
防塵防水性能
ロードセル:IP67、指示計:IP65
キーパッド
ファンクションキー×3、On/Offキー
注意
※簡易包装のため若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷やへこみがある場合がございます。
※必ず取扱説明書をお読みの上使用して下さい。
※商品外観、仕様、寸法などは商品改良のために予告なく変更する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません