FS-2500 ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡 31366056

 

FS-2500 ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡 31366056
FS-2500 ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡 31366056
FS-2500 ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡 31366056
FS-2500 ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡 31366056
FS-2500 ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡 31366056
FS-2500 ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き) 鎌長製衡 31366056

ワイヤレスフォークスケール「フォースケ」(検定付き)

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送81日以内出荷とは
内容量1台注文コード31366056品番FS-2500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

検定付(取引証明用)
計量運搬作業の一体化で作業効率化
フォークリフトに短時間で取り付け可能
各フォークには充電式バッテリーを搭載
フォークと指示計間の無線化(Bluetooth)によりケーブルレスを実現

用途
物流現場での作業工程短縮によるコストダウン、競争力アップ
目量(kg)
2(0~2t)
5(2~2.5t)
秤量(kg)2500対応オプション-厚さ(mm)(フォーク)59質量(kg)(フォーク1本あたり)67フォーク高さ(mm)58フォーク長さL×幅W(mm)1150×133機能風袋引、内部時計(日付、時刻)、バッテリー残量低下時フォーク部LEDにて警告表示、自動電源OFFディスプレイLCD、文字高18mm、調光可能バックライト防塵防水性能IP65電源供給各フォーク:充電式バッテリーパック(専用アダプタ付)、指示計:単3電池4本
注意
※フォークのアタッチメントが適合するかをご購入前に必ずご確認下さい。
※検定付きはかりには使用される地区が明記され、それを超えて使用することはできません。実際にご使用になる地域を必ずご確認下さい。
※検定証印、基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証明に使用できません。
※取引・証明に使用するはかりは2年に1回の定期検査を受検して下さい。
※簡易包装のため若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷やへこみがある場合がございます。
※必ず取扱説明書をお読みの上使用して下さい。
※商品外観、仕様、寸法などは商品改良のために予告なく変更する場合がございます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする