230250 スチコン専用クリーナー ニイタカ 31370395

スチコン専用クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(4kg×2本)注文コード31370395品番230250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

調理の世界にどんどん広がっているスチームコンベクションオーブン。
その汚れを落とすのにとても便利な洗浄剤です。
タレ落ちにくい泡が汚れに効く。
専用巣プレーヤーまたは専用スプレーガンで噴霧すると、泡状になります。タレ落ちしにくい泡なので汚れに長時間作用し、焼き付いた汚れを強力に分解します。
ステンレスを傷めないから安心。
洗浄力が強いのはもちろん、ステンレスを傷めません。
高額な機械にも安心して使えます。

用途業務用スチームコンベクションオーブン専用洗浄剤成分アルカリ剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム溶剤、金属イオン封鎖剤、安定化剤段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合液性アルカリ性外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203×124×254ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×212×261使用量(目安)1m2に対して約10mL噴射する。
注意
※必ず原液でスプレーしてください。
※スチーム運転の状態で使用してください。
※ポンプ式スプレーヤー、広口ワイドスプレーガン付ポリ容器は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする