M5*0.8 六角軸ドリルタップ モノタロウ 31376853

六角軸ドリルタップ

(11件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31376853 品番M5*0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な六角軸のドリルタップです。

ねじ径M5 ピッチ(mm)0.8 ドリル長(mm)6.1 タップ長(mm)12 全長(mm)56.64 材質高速度工具鋼(HSS) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])800 六角対辺(mm)6.35 穴あけ可能板厚(mm)5
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※ステンレス材や熱処理を施した鋼材に対しての使用は出来ません。
※タッピングオイルを使用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31376853 M5*0.8 34921153 M5×0.8 六角軸ドリル付スパイラルタップ 早坂精密工業 六角軸ドリル付スパイラルタップ 早坂精密工業 1本 4,998 税込5,498 メーカー違いの相当品です
31376853 M5*0.8 16420635 270016 六角軸タッピングドリル RUKO 六角軸タッピングドリル RUKO 1本 2,798 税込3,078 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31376862
2019-01-04
用途:
アドレスv125
運輸・通信業

センタースタンドのボルトが、曲がっていたので、抜こうとしても、外れない、しかも無理に外そうとしたら、折れてしまいまして、ボルトの頭が残ったまま、穴を開けタップを立てました。
スゴく便利で、ゆっくり作業で、問題はありませんでした。

対象商品:
31376862
2019-01-25
用途:
薄板の連続タップ加工
株式会社ナベル 様

商品のコンセプトは良い、
安いのであまり文句は言えないが
切れやむのが早い

1人が参考にしています
対象商品:
31376844
2018-10-12
用途:
センサー取り付けタップ穴

下穴あけと、タップが、同時に出来るので便利です。
ただ、シャフトが、もう少し長いものが、欲しいです。

対象商品:
31376853
2018-01-20
用途:
鉄板にネジやまをつくる

なんといっても早い!
下穴、タップバリ取りが1つですばらしい。

対象商品:
31376844
2018-01-04
用途:
制御盤製作時
建設業・工事業

先端ドリルも良く切れ、作業も大変スムーズに進みます。

対象商品:
31376844
2017-09-15
用途:
3.2tの鉄板にM4のタップを立てる
ニューコントロールシステム有限会社 様 (製造業)

穴あけとタップの作業が一回で済んでしまいますので作業効率が良いです
M5.M6も購入しようと思います
後は寿命ですね

対象商品:
31376844
2018-02-17
用途:
機械のメンテナンス

タップが途中までなのでバリまで取ろうとすると抜くときに作ったネジ山が潰れてしまいそう。

対象商品:
31376835
2017-06-11
用途:
トラックの修理

トラックのネジ山を作る作業に使いましたが、非常に使い易く最後の部位まで捻るとバリ取りが出来、工夫されてる良い商品です!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする