5100 4T 10W40

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) ベースオイル化学合成 注文コード31378165 品番11204311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はベースオイル・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、
スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。

ベースオイル化学合成 SAE10W-40 APISM 容量(L)1 用途4サイクル2輪用(ストリート系) 仕様4ストロークエンジン用 適合マルチエンジン、一般走行用、エンジンオイルとミッションオイルを共有する一部の自動車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は不可になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31378165 11204311 07261041 - 画像準備中 モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796 MOTUL 1個(1L) 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378165
2024-02-12
用途:
バイク整備

旧車で、メカニカルノイズが多く、熱だれしやすかったが、改善された。

1人が参考にしています
対象商品:
31378165
2024-04-03
用途:
250CCオフロードバイクのオイル交換
KMプロダクト 様

オンとオフの両用に使う単気筒バイクに使用。
相性良いと思う。

対象商品:
31378165
2023-12-05
用途:
バイクのメンテナンスに

ベスパのオイルに使用してます。
いいオイルなので大満足です。

対象商品:
31378165
2022-11-23
用途:
通常のオイル交換
医療・福祉・介護関連業

トリシィティー125に入れている
交換直後はスムーズな回転が素晴らしい
2000km近く走行しているが、安物よりは明らかに持ちがいいと思われる
バイク屋はMOTULの合成系は浸透力があり過ぎると言うが、この鉱物系は問題ないらしい
しばらくは使い続けるつもり

2人が参考にしています
対象商品:
31378165
2022-06-23
用途:
バイクのオイル交換時
建設業・工事業

空冷単気筒(SR400)、年間を通じて使用してます。
性能と金額のバランスがいい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
31378165
2021-09-09
用途:
オイル交換
建設業・工事業

いつも使っているのですが、レビューに偽物とありましたので、気になりMOTUL本社に出荷記録があるか確認を取った所本物でした。
安心しました。これからもリピートします。

4人が参考にしています
対象商品:
31378165
2021-02-22
用途:
125ccスクーターのオイル交換

初めて使用しましたが、さすがのMOTULです。
エンジン音は確実に静かになりました。
これからスクーターがどのように調子が良くなるか楽しみです。

対象商品:
31378165
2020-04-18
用途:
スクーターのオイル

モチュールは色が異なると聞いていたが普通の茶色でした。普段はGX100やシグマパワークリーンを使ってきましたがGX100>5100=シグマパワークリーンといった印象です。

現在の動画サイトでの5100も昔と同じワインレッドのような色をしているのでひょっとしたら偽物かなと思っています。ボトルは開封できないように密封されていましたが使った感触からモチュール感は全くないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする