トリシィティー125に入れている
交換直後はスムーズな回転が素晴らしい
2000km近く走行しているが、安物よりは明らかに持ちがいいと思われる
バイク屋はMOTULの合成系は浸透力があり過ぎると言うが、この鉱物系は問題ないらしい
しばらくは使い続けるつもり
空冷単気筒(SR400)、年間を通じて使用してます。
性能と金額のバランスがいい商品です。
いつも使っているのですが、レビューに偽物とありましたので、気になりMOTUL本社に出荷記録があるか確認を取った所本物でした。
安心しました。これからもリピートします。
初めて使用しましたが、さすがのMOTULです。
エンジン音は確実に静かになりました。
これからスクーターがどのように調子が良くなるか楽しみです。
モチュールは色が異なると聞いていたが普通の茶色でした。普段はGX100やシグマパワークリーンを使ってきましたがGX100>5100=シグマパワークリーンといった印象です。
現在の動画サイトでの5100も昔と同じワインレッドのような色をしているのでひょっとしたら偽物かなと思っています。ボトルは開封できないように密封されていましたが使った感触からモチュール感は全くないです。