3000 PLUS 4T 20W50

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード31378192 品番11301311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

3000 PLUS 4T 20W50は、ハーレーダビッドソンなどの大トルク型のバイクや、
1980〜1990年代の絶版車、ヴィンテージ・バイクなどに最適なほか、
エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能です。

ベースオイルミネラル SAE20W-50 APISJ 容量(L)1 用途4サイクル2輪用(ストリート系) 仕様4ストロークエンジン用 適合4ストローク用モーターサイクルエンジン、湿式クラッチ、エンジンオイルとミッションオイルを共有する一部の自動車 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
注意
※直送商品は個人宅様への配送をお引き受けいたしかねます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31378192 11301311 12543758 113424 画像準備中 3000 PLUS 4T 20W50 API:SN JASO規格MA2 1L MOTUL 1個(1L) 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378192
2024-03-21
用途:
旧車バイクに
ケン・クリーンサービス 様 (建設業・工事業)

旧車バイクに使用。
安定のMOTUL ずっと愛用しています

1人が参考にしています
対象商品:
31378192
2023-06-02
用途:
エンジンオイル交換

空冷エンジン向け、旧車向けとして粘度50のエンジンオイルは欠かせない一方で、選択肢が豊富とは言い難い状況下にある。その中で、本品は廉価といえ、かつ、十分な性能を有しているように感じている。

1人が参考にしています
対象商品:
31378192
2023-08-27
用途:
ハーレーエンジンオイル
株式會社 森山巧工舎 様 (建設業・工事業)

スペクトロが取り扱い中止になって代わりのオイル探してました。今のところ大丈夫そうです。

対象商品:
31378192
2023-06-08
用途:
愛車の手入れ
卸売・小売業

古いカブに使用します。15W50が良かったので、20W50はどうかと思い注文しました。次回のオイル交換使用します。楽しみです。

対象商品:
31378192
2022-05-07
用途:
バイク(旧車)のOIL交換

旧車にはとてもあってるとおもいます。
このOILを、4年以上つかってます。
エンジンの調子はとてもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31378192
2022-07-26
用途:
ハーレーのオイル交換

安心のモチュール、ハーレーに長年使ってます。何も問題はありません。
当然ですが、外気温が5度以下になるとセルモーターの回りが苦しくなりますね。

対象商品:
31378192
2021-05-08
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

20W-50オイルはあまり種類が選べないので消極的理由で選んだが、BMWのR259系エンジンで問題なく使用出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
31378192
2021-02-11
用途:
エンジンオイルの交換

鉱物油指定の古いオートバイには最適だと思います。オイルにじみもほとんどなく、オーバーヒートも低減しています。そしてモノタロウが一番安いと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする