GEARBOX 80W90

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 31378472 品番 13301211
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。
ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。

SAE80W-90 APIGL-4/GL-5 ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合) 用途MT/デフ用(ストリート系) 適合高トルクバイクのギアボックス タイプMIL-L-2105D 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31378472
2025-06-26
用途:
バイクのミッションに

ギアシフトが柔らかく、スコンとはいります。気分がいいてす。

対象商品:
31378472
2021-07-10
用途:
乾式クラッチのミッションオイル
株式会社丹祥堂 様

若干高いのですがモリブデンが入っているので、通常のオイルよりタッチが柔らかくなり満足出来ます。

対象商品:
31378472
2021-02-12
用途:
ギアオイルの交換

古いオートバイのギア用オイルとして1/年毎に交換。このオイルにしてからニュートラルの入りが断然良くなっていると思う。今後も使いたい製品です。

対象商品:
31378472
2020-02-11
用途:
R1200GSのミッションに使用
製造業

ガストロール缶と違いとくに道具なくそのまま開けて、注入ができると作業性に考慮したパッケージング。肝心のシフトフィールもかなり改善で大満足。

2人が参考にしています
対象商品:
31378472
2018-11-21
用途:
バイクのミッションに。

バイクのミッションに使用。これまではモトレックスの合成油を使用していたが、ギア抜けやギア鳴りがあるので、モリブデン入りの本品に変更したところ、そういった不満が一挙に解消した。鉱物油ベースなので真夏の熱ダレや劣化を心配したが問題なく耐久性もあるようだ。」

対象商品:
31378472
2017-12-20
用途:
バイクのミッションオイル
不動産業

ハーレーのギアオイルに使っています、ミッションのタッチも良好、ただしギアとプライマリーが一体の車種には使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする