曜日別特売
16406421 C2 CHAIN LUBE ROAD MOTUL 31378768

C2 CHAIN LUBE ROAD

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(150mL)
内容量1本(150mL)注文コード31378768品番16406421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ストリート走行からレース走行までオンロードバイクに幅広く対応する、強力粘着・スプレータイプの粘着性チェーンオイル(無色)。
高速・高回転時にも優れた粘着力を保ち、オイルの飛散を防止するだけでなく、
潤滑性・防水性・防錆性に優れ、チェーンを長期間良好な状態に保ちます。Oリング・Xリング・Zリングにも対応。

用途スプレー式2輪(オンロード)用、チェーン潤滑用(スポーツ系)タイプ強粘着性・透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31378768
2023-10-17
用途: チェーンメンテナンス
その他業種

色々試しましたが、これが1番優れてます。
添付したら一晩寝かせてからが良いです。

対象商品 : 31378768
2021-12-17
用途: バイクのメンテナンス

塗布時はサラサラですが、一定時間経過すると固まります。雨で流れにくく、飛び散りが少なく、使用感は良好です。クリーナーで古いルブを落とすのも他のルブと変わりません。

対象商品 : 31378768
2021-08-27
用途: suzuki 隼のチェーンに使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

クリアタイプで液だれもなく使用しやすい。素早く固着するので、走行時の飛び散りも少ない。150mlのタイプで少ない場合は、大きいサイズもあるので、使用頻度に合わせて購入できるのは良い。個人的にこのモチュールのチェーンルブが一番飛び散りが少なく、長年使用している。

対象商品 : 31378768
2021-08-09
用途: バイクのチェーンメンテで
製造業

使用感はまずまずで粘度シッカリでまとわりつく感じです。給油後はそれなりにリアホイールに飛び散りがありました。容量を加味するとチョット高価感はあります。

対象商品 : 31378752
2021-02-25
用途: バイクのチェーンへ
自動車・二輪車・自転車関連業

他商品と比べ塗布後飛び散りが少なく大変気にいっています。塗布時は、液体に近い状態なのでチェーンの構成部品の各々に入り込み、その後粘性が増していきます。無色透明です。本商品とレース参戦時に使用していた上級グレードを比較してしまうと飛び散り易いですが、他商品よりも数段飛び散りが少ないです。かなり優秀だと思います。

対象商品 : 31378752
2021-05-16
用途: バイク整備用
サービス業

性能は文句なしです。
粘度が高いためチェーン掃除がすごく大変です。

対象商品 : 31378768
2020-09-11
用途: バイクチェーンメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

大排気量車両なのでこまめにチェーンメンテナンスしておりますので、手軽に使え理想的な粘度で大変重宝しております。

対象商品 : 31378768
2020-08-15
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

飛び散らず汚れ難く、チェーンの動きが滑らかになり一段重いギアで回転出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする