曜日別特売
16311611 Fuel system clean (AUTO) MOTUL 31378917

Fuel system clean (AUTO)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(300mL)
内容量1本(300mL)注文コード31378917品番16311611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

特殊清浄分散剤により、インジェクター、吸排気バルブ等の燃料系統に堆積した
ワニスやカーボン等の汚れを強力に分解し、安定した燃料供給を復元します。
同時に、ガソリンタンク内の水分とガソリンを混合させ、システム内の水分を除去します。
Engine Clean(AUTO)と同時に使用することで、より効果が持続します。

用途ガソリンエンジン用燃料系統洗浄剤適合車ガソリン車適合すべてのガソリンエンジン使用方法1.ガソリン注入口からFUEL SYSTEM CLEANを1本注入します。2.注入が終わったらガソリンを満タンに給油して、作業完了。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3137891716311611750561881631161116311611 Fuel system clean (AUTO) MOTUL 75056188Fuel system clean (AUTO)MOTUL1本(300mL)
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 車で車検後に定期的な使用
奈良市役所その他業種

車検後において燃料系統の添加剤を使用しているので購入し、検査後初回の燃料給油時に使用できる様車載している。

対象商品 : 31378917
2018-10-11
用途: オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

何も問題なく使用できました!また利用いたします。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする