※単品画像1
ベルソス
ベルソスの 冷蔵庫/冷凍庫
ベルソスの 製氷機
クリスタル製氷機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31392938
品番
VS-ICE014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,890
操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。
製氷時間:約10分〜24分。
入タイマー設定可能。
前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
付属品
アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
仕様
製氷時間:約10〜24分(目安)
質量(kg)
約10.4
色
ブラック
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
190
コード長さ(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×380×360
貯水容量(L)
約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9
製氷量
約20kg/日