3/22より値下げ!現場を応援

VW884 36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー 出力ボード ATEN 31393349 VW884 36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー 出力ボード ATEN 31393349 VW884 36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー 出力ボード ATEN 31393349 VW884 36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー 出力ボード ATEN 31393349

36入力20出力 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー 出力ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31393349 品番VW884
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別) 値下げ
689,800

VW3620専用 出力ボード
出力最大4K(4096x2160/3840x2160@60Hz(4:4:4))をサポート
内蔵スケーラーでカスタム解像度をサポートし、LED、LCD、DLP から他の大型スクリーンまで、ディスプレイサイズ・タイプに関係なくスケーリングを行います
HDR、HDR+、Dolby Visionサポート
EDIDエキスパート機能-電源投入から表示までスムーズな処理を実現します
HDMI (Deep Color, True 4K); HDCP 2.2 Compatible
HDMI(Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換
ホットスワップ可能
CEC対応

質量(kg)0.97 消費電力(W)54.72:257BTU/h 出力ビデオ:インターフェースHDMI Type-A メス×4(Black)、ビデオ(インピーダンス)100 Ω、最大距離(m):5 湿度(%RH)0〜80% RH、結露なきこと 材質(ケース)メタル 最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)、1280×720 @ 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、2560×1080 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit)、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160p @ 24/25/30/50/60 Hz (YUV422 12bit) 解像度最大データ伝送速度18.0 Gbps(レーンあたり6.0Gbps)、最大ピクセルクロック600 MHz、規格準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換、CEC対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:19.3×27.1×2.74 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする