タイヤチェーン

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 適合タイヤサイズ110/90-10 適合バンドL 注文コード31394694 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合タイヤサイズ・仕様・適合バンドなど28種類から選べます 他の種類を見る

国産、スチール製タイヤチェーン。
業務用車両の雪上走行用としてご使用ください。

適合バンドL 適合タイヤサイズ110/90-10
注意
※225-17 スノータイヤ用タイヤチェーンは、250-17の夏タイヤ用を使用します。
※匠祐精鎖のタイヤチェーンは海外タイヤでは使用不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31394904
2023-01-30
用途:
ハンターカブJA65用
製造業

路面が凍結していて歩行するのも難しい坂道で使ってみたところ、何の問題もなく走れるようになりました。スピードも40キロ近く出しても振動などは気になりません。
ただ、本当はスプリングバンドが必要のようですが、商品説明に記載がなかったので星を一つ減らします。ただし、説明書には記載がありました。
スプリングバンドも同じメーカーが製造しているのに、もったいないと思う。
スプリングバンドが必要だと記載するか、もしくはセットになったものを販売すべきだと思う。

8人が参考にしています
対象商品:
31394904
2022-12-23
用途:
通勤時使用
その他業種

CT125ハンターカブ2020年モデルの後輪に装着しました。
法定速度内で主に時速40から50キロ枠であれば
アイスバーン、圧雪、それら混在のフラットダート
現状の札幌市内は問題なく走れています。
安心感は格段に増しました。
ありがとうございます。

7人が参考にしています
対象商品:
31394904
2023-02-14
用途:
痛感
その他業種

積雪の日にスーパーカブに取り付けています。装着しては10分かからない程度で、手軽に作業でき満足です。雪道も30km程度で安全に走行できました。

3人が参考にしています
対象商品:
31394755
2022-09-22
用途:
冬に使用
自転車商西川哲典 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た感じ良さそう。耐久性は、まだ使用してないが見た感じ良さそう。

対象商品:
31394703
2020-02-04
用途:
バイク雪道走行用
サービス業

いろんな、バイク用品を扱いがあるサイトにも、このサイズが無く、やっとMonotaROで見つけて買ってしまいました。さすがMonotaRO!

1人が参考にしています
対象商品:
31394798
2018-12-23
用途:
雪道走行春山走行
農・林・水産業

取付・取り外し・バンド取付がスムーズに出来チェーンの出来も良く感じます、有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
31394642
2022-01-26
用途:
原付での雪面走行
その他業種

商品自体はよかったのですが、
届くのに1ヶ月ほどかかりました。
年末年始、大雪の中なのでしょうがないと思いますが、もう少しこまめな連絡が欲しかったです。。。
商品は満足です!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2021-01-06
用途:
雪中バイク走行
エース設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

タイヤチェーンとしての性能はとても満足ですが、収納時に絡まりやすくて元に戻せない時がある。いざつけようとして絡まっていると、どうにもならない。
絡まりにくいように改善望む。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする