曜日別特売
AR20K-02BG-Y-B レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ SMC 31395358

レギュレータ(逆流機能付) AR20Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31395358
品番
AR20K-02BG-Y-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,830

出口側の空気圧を早く排気させる機能を内蔵した逆流機能付レギュレータです。

圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式
リリーフタイプ
管接続口径
1/4
流れ方向
左→右
ねじの種類
Rc
全長(mm)
94
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
最高使用圧力(MPa)
1.0
ハンドル
上向き
機能
逆流機能付
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
設定圧力単位
MPa

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31395358AR20K-02BG-Y-B62704288AR20K-02BG-Y-DAR20K-02BG-Y-B AR20(K)-D Series レギュレータ SMC 62704288AR20(K)-D Series レギュレータSMC1個
¥4,398
税込¥4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする