VW3620用 冷却ファンモジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31397786 品番VW-FAN556
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冷却ファンモジュール
システムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応
VW3620本体付属冷却ファンの保守交換用

付属品冷却ファン×1 仕様VW-FAN556(Video Wall Processor Fan Module) 適合エアフロー:55.2cfm 湿度(%RH)0〜80% RH、結露なきこと 動作温度(℃)-10〜60 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)DC 10.2-12W3620内部コネクタより供給) グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする