VW3620用 冗長化電源モジュール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31397795 品番VW-PWR1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

ビデオウォールプロセッサー「VW3620」用の冗長化電源モジュール
システムシャットダウンなしで入れ替えができるホットスワップ対応
電源を冗長化することでシステムの安定稼働を実現

付属品電源モジュール×1、電源ケーブル×1 仕様VW-PWR1200(Video Wall Processor Power Module) 定格(電力)入力:AC 100〜240V、消費電力: VW3620本体の状況に依存 湿度(%RH)0〜80% RH、結露なきこと 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする