和楽亭 IH玉子焼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31398005 品番PM419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレス突起部から放射状に熱が伝わり焦げつきにくく、汚れも簡単に落ちる。食材をお皿に盛り付けやすい、なめらかなフチ形状。にぎりやすく、すべりにくい木目調のシリコンハンドル。金属ヘラもOK。

材質本体/アルミニウム合金(内面:フッ素樹脂加工、外面:耐熱塗装、)底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂 ブラウン 質量(g)450 寸法(cm)約14.4×37×7.9 呼び寸法(cm)13×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする