竹原製缶
竹原製缶の 料理道具
竹原製缶の フライパン・グリルパン
竹原製缶の フライパン・炒め鍋
和楽亭フライパン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31398091
品番
PM426M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
磁性ステンレス板面の突起部からの伝導熱により熱が速く伝わる。熱ムラがなく料理が美味しく、素早く仕上がる。金属ヘラもOK。
材質
本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂・シリコーンゴム
色
ブラウン
質量(g)
712
寸法(cm)
約47.8×27.3×7.3
呼び寸法(cm)
26