竹原製缶
竹原製缶の 料理道具
竹原製缶の フライパン・グリルパン
竹原製缶の フライパン・炒め鍋
和楽亭 絢 IH深型フライパン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31398206
品番
PM772
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
底面の凹凸(ステンレス突起部)から放射状に熱が伝わりやすく料理の仕上がりが早い。2カ所に注ぎ口付きで、料理をキレイに移せる。しっとりと手になじむ木目調のシリコンハンドル。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂・ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
600
寸法(cm)
約40.5×25×9.5