※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄黒皮フライパン

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31399953 品番 34
参考基準価格(税別)¥11,640 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

特殊加工により底を厚くし、だんだんと薄くなっていて、縁はまた厚くなっているので軽くて扱いやすく、火の廻りが均一で調理しやすくなっています。
側面に大きな丸みのカーブをつけてあり、ヘラ等が使いやすく、オムレツを返す時の微妙な使いやすさがあります。
ハンドルは、持ちやすい角度で扱いやすい設計です。

サイズ(cm)34 厚さ(mm)(板)2.3 内径×高さH(Φmm×mm)340×62 満水容量(L)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31399917
2020-08-22
用途:
家庭用
半田モーターサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

女性には重いので振って使うのは厳しいと思います。商品としてはとても良いモノだと思います。

対象商品:
31399892
2017-05-02
用途:
調理に
サービス業

プロも使うアカオアルミ、画像はHPで見ることが出来ました。力がないので22cmで一番軽そうなこの商品を選びました。商品説明にありませんが640gです。黒皮なので手入れも簡単で、使いやすい。大事に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする