竹原製缶
竹原製缶の キッチン・調理用品
竹原製缶の キッチンラック・キッチン小物収納
竹原製缶の フライパン・鍋・ふたスタンド
フライパンスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31401600
品番
B-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
コンロの横に置けるコンパクトサイズのフライパンスタンド
材質
本体/鋼板(焼付塗装)
色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
136
寸法(cm)
約10×6×3