60801149 アルミハンドル スポーツバー BLK (純正バーエンド装着アダプター付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 31420683

60801149 アルミハンドル スポーツバー BLK (純正バーエンド装着アダプター付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 31420683 60801149 アルミハンドル スポーツバー BLK (純正バーエンド装着アダプター付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 31420683 60801149 アルミハンドル スポーツバー BLK (純正バーエンド装着アダプター付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 31420683 60801149 アルミハンドル スポーツバー BLK (純正バーエンド装着アダプター付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 31420683

アルミハンドル スポーツバー BLK (純正バーエンド装着アダプター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31420683 品番60801149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000

スイッチボックス取り付け穴加工済みの車種専用ハンドル。
欧米人向けの幅広い純正ハンドルを、角度をやや内側に絞り、下に垂らすことで日本人でも無理のない「ストリートスポーツ」ポジションへ変更します。
純正と同等の高さですが、ハンドルが打ち泡に少し絞られ、日本人に合った楽な姿勢へ。
スポーツバー(ロー) 純正より高さを抑え、絞りも少し内側へ。スポーツ走行に最適な姿勢に。

付属品純正バーエンド装着アダプター ブラック 内径(Φmm)(ハンドル)14 全高(mm)60 ハンドル幅(mm)755 主な適合車種BMW R nineT 14-16 センター幅(mm)130 引き寸(mm)118 絞り角(°)22
注意
※ACTIVEインナーウェイト併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする