HYPERPRO(ハイパープロ)
HYPERPRO(ハイパープロ)の サスペンション
HYPERPRO(ハイパープロ)の フォークスプリング
フロントスプリング [リニア 9.5N/mm]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31421794
品番
22035260
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ヨーロッパのサーキットユースで開発された車種別リニアレートスプリングです。
付属品
専用オイル
仕様
油面140mm、レート:9.5N/mm
番手
(オイル)#15
主な適合車種
YZF-R25 15-18(ABS車含む)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。