メイン

SCB-040-WH 冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L サンカ 31426529 SCB-040-WH 冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L サンカ 31426529 SCB-040-WH 冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L サンカ 31426529 SCB-040-WH 冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L サンカ 31426529 SCB-040-WH 冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L サンカ 31426529 SCB-040-WH 冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L サンカ 31426529

冷やすゴミ箱 CLEAN BOX-L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31426529 品番 SCB-040-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

いやな臭いを根本的に凍らせる。ゴミが臭うのは常温で放置することで起こる腐敗による雑菌の繁殖が原因。CLEAN BOXはマイナス11度で冷やすことで、臭いを根本的に凍らせます。38Lの大容量タイプです!

寸法(mm)W450×D415×H690 質量(kg)17 ホワイト 容量(L)38 消費電力(W)60 定格電圧(V)AC100/50/60Hz 電源コード(m)約1.5 冷却方式直冷式(冷機自然対流方式) 庫内温度(℃)マイナス11

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする