用途復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。サイズ(cm)21.0色ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種〈普通作業用〉E・F合格仕様反射材付トラスコ品番837-0675形状ローカット質量(g)680種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴