オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
灯油小出しボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31438429
品番
VC-183
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
・灯油の小出しに使用します。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15〜60
呼び径
R1/2×Φ16タケノコ
使用流体
JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※仕様の最高許容圧力1.0Mpaは、SHUT時の値です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材