PRM220KPM2 甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全 31438515

PRM220KPM2 甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全 31438515
PRM220KPM2 甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全 31438515
PRM220KPM2 甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全 31438515
PRM220KPM2 甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全 31438515
PRM220KPM2 甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全 31438515
PRM220KPM2 甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2 ミドリ安全 31438515

甲プロ付き中編上安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM220甲プロM2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード31438515品番PRM220KPM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,800

重量物などを扱う人の足甲を、落下物から保護します。靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。ほどけにくい「ウーリーナイロン」の靴紐は伸縮性があり、甲部の締め付け感をソフトにします。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。

サイズ(cm)26ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E材質(甲板)樹脂トラスコ品番136-5862形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)JIS規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・M・F合格アズワン品番64-8051-74耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする