KHDV-40 クリホールダウンV 栗山百造 31439477 KHDV-40 クリホールダウンV 栗山百造 31439477 KHDV-40 クリホールダウンV 栗山百造 31439477

クリホールダウンV

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質JIS_G313_熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 注文コード31439477 品番KHDV-40
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は材質・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

M16用のアンカー穴をルーズにしてあるため、現場での作業性がアップします。
板厚が3.2mmと薄く、長さも短いので軽量かつコンパクト。
コーナー部が「やわらかカーブ」になっていますので、容易かつ安心して取扱いできます。

使用方法
(1)アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)にクリホールダウン皿を通し専用 ビスクリスパイラルビス (7×65)を10本打ち込んでください。(土台、横架材面から金物までの寸法(締めしろ)は、100mm以上確保)
(2)アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)を六角ナット(M16)で固定してください。(専用丸座金は必要ありません。)
材質JIS_G313_熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC 用途柱と横架材を緊結する金物です。 付属品KHDL-40/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)×10本 表面処理ダクロタイズド 試験機関ハウスプラス確認検査株式会社

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33034312
2016-11-06
用途:
在来工法ホールダウン
清水建築事務所 様 (建設業・工事業)

バラ売りで使い勝手がいいです。箱買いは、箱買いでいいでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする