栗山百造
栗山百造の 木造住宅接合金物
栗山百造の ホールダウン金物
枠材用クリホールダウンV KHDV-40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31439486
品番
KHDV-40WD
参考基準価格(税別)
¥1,765
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使用方法
(1)柱に厚さ30mmの枠材をN75くぎで平打ち(ちどりで150mm間隔)し、アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)にクリホールダウンIを通し専用 ビスクリ鍋ビス (7×90)を10本打ち込んでください。(土台、横架材面から金物までの寸法(締めしろ)は、100mm以上確保してください)
(2)アンカーボルト・引き寄せボルト (M16)を六角ナット (M16)で固定して ください。 (専用丸座金は必要ありません。)
材質
JIS_G313_熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC
付属品
KHDL-40W30/四角穴付クリ鍋ビス(7×90 (S50)]×10本
表面処理
ダクロタイズド
試験機関
ハウスプラス確認検査株式会社