付属品ハイバック背もたれシート、ハンドポンプ、取扱説明書、収納バッグ、補修キット:共生地パッチ(5種生地)、接着剤付き補修パッチ、アルコールパッチその他【船体の空気室】3(メイン×1、デックリフト×2)材質【船体材質】アウターカバー:デッキ面=ポリエステル(リップストップ)+PVCビニル・コーティング【船体底面】PVCビニル+ポリエステル(PVCターポリン) / チューブカバー:ポリエステル+PVCビニル・コーティング / 先端内側:ポリプレート、アルミリブ質量(kg)11.5構造【メインの空気室】シングルエアーチャンバー最大積載量(kg)102収納サイズ【収納バッグ】80×60×25cm寸法(幅W×長さL)(cm)【組立時】83×310高さ(cm)【艇高】33供給空気圧(bar[psi])【メインチャンバー】2.0(0.16bar)【エアーデックリフトチャンバー】1.0(0.08bar)