CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
HULA EVAボディーボードクラシック41inc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
31452605
品番
UX-1042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】EVA樹脂【リーシュコード】PVC
色
ブルー
寸法(cm)
101×48×5