カヤックボーイ フィッシング 305 オレンジ パドル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452675 品番US-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ロッドホルダーや小物ポッドを装備、カートホイールが付いて移動楽々、本格フィッシングカヤック。
釣りには必須のロッドホルダーが五箇所にあり、取り付け・取り外しが簡単なパドルレストも装備。
小物入れ(防水ではない)も付いて、ちょっとした荷物の収納に便利。
幅も広くゆったり座ることができる、安定性に優れたフィッシングカヤック。

仕様【カヤック】ロッドホルダー(三箇所に取り付け可能)、パドルレスト、サイドパネル、カーゴトレー・バンジーコード、小物入れハッチ、ドレンプラグ、スカッパープラグ、埋込式ロッドホルダー、リクライニング背もたれ、ボトルホルダー、ステップフットレスト、小物入れポッド、キャリーハンドル、カートホイール 材質【船体材質】ハイデンシティ・ポリエチレン(ブローモールド成型)【パドル】シャフト=アルミ合金【ブレード】ポリプロピレン+ガラス繊維 質量(kg)【カヤック】26.5【パドル】0.95 容量(kg)最大125 全長(cm)【パドル】220 寸法(幅W×長さL)(cm)【カヤック】79×305 高さ(cm)【艇高】36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする