CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
エアーゲージ4PSI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452709
品番
US-1420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
インフレータブルカヌーを膨らます際のハンドポンプに使用するエアーゲージ。
材質
【圧力ゲージ本体】ABS樹脂【文字盤】アルミ【アダプター】ABS樹脂
寸法(mm)
42×56×63
外径(Φmm)
【圧力ゲージ】42
注意
※本製品は1psi(約6.89kPa)〜4psi(約27.58kPa)までの空気圧を計るものです。
※ポンプは別売です。