アストロパドル グラス レッド 220-230

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31452727 品番US-2203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シャフトの長さとブレード角度の調節が一気にできるアジャスタブルシステム
サイズ調整は最大10cm可能
サイズ調節ができるツーリング用パドル
カーボン素材を混合した軽量で強度のあるモデル
ブレードが大きめなので水のキャッチがよくストロークが少なくて済みます。

材質【ブレード】グラスファイバー【シャフト】カーボン・グラスファイバー【ドリップリング】ゴム 質量(g)760 長さ(cm)220〜230(伸縮) ブレードサイズ(mm)525×165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする