CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
HULA ドロップウォーターシューズ ネイビー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452849
品番
UX-1169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトで持ち運びに便利。
ソールに穴が開いていて水が抜けやすい。
その他
収納ケース付
材質
【表皮】ナイロン【中敷き】EVA【底】合成ゴム
サイズ(cm)
28