CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 水泳
CSドラゴンカヌーパドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452980
品番
US-2324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラフト、カナディアンカヌー、ドラゴンボートに使用可能なパドルです。
材質
【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム
質量(g)
920
長さ(cm)
145
寸法(cm)
【ブレード】20×49